Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR AA84 DOPPELKEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR AA84 DOPPELKEILRIEMEN
SWR AA84 DOPPELKEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254510
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     AA84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
doppelkeilriemen aa
doppelkeilriemen
SWR AA84 DOPPELKEILRIEMEN
Gewicht 0,276 kg
EAN 4099604010504
Winkel 40 Grad
Querschnitt (b x h) 12,5 x 10
Nennlänge Li (Innenlänge)

SWR AA84 DOPPELKEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AA84
Werksnummer:
10135040
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,276000
Gewicht brutto Kg:
0,276000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppelkeilriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 14,42*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 16,02*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 11,36*
€ 16,21*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 16,50*
6 Tage
2
1
€ 7,99*
ab € 12,01*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.