Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE H222 Spannhülse Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 145 mm Breite63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE H222 Spannhülse Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 145 mm Breite63 mm
NKE H222 Spannhülse Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 145 mm Breite63 mm
NKE H222 Spannhülse Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 145 mm Breite63 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254515
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE H222 Spannhülse Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 145 mm Breite63 mm
Innen 100 mm
Außen 145 mm
Breite 63 mm
Gewicht 1,8 kg
EAN 9008745732256
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter

Spannhülse H222 ID 100mm AD 145mm Breite63mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H222
Werksnummer:
10172778
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 39,75*
€ 53,62*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 42,42*
€ 55,05*
5 Tage
27
€ 10,00*
ab € 46,70*
€ 60,58*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 52,46*
€ 70,69*
3 Tage
10
€ 5,45*
ab € 60,93*
€ 76,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.