Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6014 LLU/5K RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6014 LLU/5K RILLENKUGELLAGER
NTN 6014 LLU/5K RILLENKUGELLAGER
NTN 6014 LLU/5K RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254524
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6014 LLU/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6014 LLU/5K RILLENKUGELLAGER
Innen 70 mm
Außen 110 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,636 kg
EAN 4547359004113
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6014 LLU/5K RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6014 LLU/5K
Werksnummer:
10136176
Länge netto mm:
1,16
Breite netto mm:
1,16
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,636000
Gewicht brutto Kg:
0,636000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 33,11*
Lager 1955
293
€ 5,99*
ab € 24,37*
€ 35,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.