| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254771 Herst.-Nr.: KH25 -P EAN/GTIN: 4054364467791 |
| |
|
| | |
| INA KH25 P Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 40 mm Innen 25 mm Außen 35 mm Breite 40 mm Gewicht 0,066 kg EAN 4047643176910 Dichtung einseitig schleifende Dichtung Temperaturbereich -30 bis +80 °C Ausführung geschlossene Ausführung Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich Baureihe Kompakt-Reihe Material Standard-Wälzlagerstahl
Linear-Kugellager KH25 P 25mm AD 35mm B.40mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KH25 -P | Werksnummer: | 10099856 | Gewicht netto Kg: | 0,066000 | Gewicht brutto Kg: | 0,066000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Linear-Kugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,98* | € 10,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,48* | € 11,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,49* | € 11,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,47* | € 12,27* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 9,91* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|