Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10136830 Rillenkugellager 6907 -ZZNR2AS Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10136830 Rillenkugellager 6907 -ZZNR2AS Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite10 mm
10136830 Rillenkugellager 6907 -ZZNR2AS Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite10 mm
10136830 Rillenkugellager 6907 -ZZNR2AS Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254772
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6907 ZZNR/2AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6907 -ZZNR2AS ID 35mm AD 55mm Breite10mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6907 ZZNR/2AS
Werksnummer:
10136830
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.