| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254882 Herst.-Nr.: KWVE35 -B-S-G3-V2 EAN/GTIN: 4054366333575 |
| |
|
| | |
| INA KWVE35 BSG3V2 INA Führungswagen 1,3 kg Standard Standard 35er Reihe Gewicht 1538 kg EAN 4054366333575 Ausführung schmale Ausführung Baureihe 35er Reihe Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar Temperaturbereich -10 bis +80 °C Toleranzklasse INA G3 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung mittlere Vorspannung Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette
Führungswagen KWVE35 BSG3V2 INA 1,3kg Stand.Standard 35er Reihe Weitere technische Eigenschaften: · Hersteller: INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KWVE35 -B-S-G3-V2 | Werksnummer: | 10100356 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,538000 | Gewicht brutto Kg: | 1,538000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,14* | € 93,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 76,96* | € 93,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,47* | € 96,10* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 86,89* | € 104,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,14* | € 109,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|