Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA FGU55120 Laufrolle Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA FGU55120 Laufrolle Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite36 mm
NADELLA FGU55120 Laufrolle Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254908
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     FGU55120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nad
laufrollen
NADELLA FGU55120 Laufrolle Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite36 mm
Innen 55 mm
Außen 120 mm
Breite 36 mm
Gewicht 2235 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Exzenterring ohne Exzenterring
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ballige Mantelfläche
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager

Laufrolle FGU55120 ID 55mm AD 120mm Breite36mm NADELLA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FGU55120
Werksnummer:
10167626
Länge netto mm:
1,35
Breite netto mm:
1,32
Höhe netto mm:
0,41
Gewicht netto Kg:
2,235000
Gewicht brutto Kg:
2,235000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 414,81*
€ 488,04*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 415,52*
€ 501,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.