Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAD FG3062 EE LAUFROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAD FG3062 EE LAUFROLLE
NAD FG3062 EE LAUFROLLE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255006
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     FG3062 EE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nad
laufrollen
NAD FG3062 EE LAUFROLLE
Innen 30 mm
Außen 62 mm
Breite 29 mm
Gewicht 0,49 kg
Dichtung beidseitig Kunststoffabdichtung
Exzenterring ohne Exzenterring
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ballige Mantelfläche
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig kein Käfig, vollnadeliges Lager

NAD FG3062 EE LAUFROLLE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FG3062 EE
Werksnummer:
10154329
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 143,30*
€ 178,42*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 143,05*
€ 183,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.