Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG KM4 MUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG KM4 MUTTER
FAG KM4 MUTTER
FAG KM4 MUTTER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255033
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG KM4 MUTTER
Innen 20 mm
Außen 32 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,021 kg
EAN 4012801109512
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

FAG KM4 MUTTER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KM4
Werksnummer:
10157323
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Weitere Suchbegriffe: din 981 km4, din 981, din 981 fag
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,74*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,77*
Lager 1955
166
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,78*
1 Tag
166
1
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,09*
1
€ 3,19*
ab € 2,90*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.