| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255095 Herst.-Nr.: 6312 ZZC4/5K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN 6312 -ZZC45K Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm Innen 60 mm Außen 130 mm Breite 31 mm Gewicht 174 kg EAN 4547359578928 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Befettung Hochtemperaturfett Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6312 -ZZC45K ID 60mm AD 130mm Breite31mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6312 ZZC4/5K | Werksnummer: | 10136604 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| |