Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FYWK40 YTH SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm viereckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF FYWK40 YTH SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm viereckig
SKF FYWK40 YTH SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm viereckig
SKF FYWK40 YTH SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm viereckig
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255191
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYWK40 YTH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SKF FYWK40 YTH SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm viereckig
Innen 40 mm
Gewicht 0,97 kg
EAN 7316574919819
Ausführung lebensmittelverträglich
Befestigung Gewindestifte
Farbe weiß
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Lochanzahl 4
Form viereckig
Material Kunststoff, Lager aus nichtrostendem Stahl
Dichtung Mehrfachdichtung

Flanschlager-Gehäuseeinheit FYWK40 YTH SKF 40mm viereckig Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lebensmittelverträglich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FYWK40 YTH
Werksnummer:
10113646
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: flanschlager skf, flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.