| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255230 Herst.-Nr.: NN3009 -D-TVP-SP-XL EAN/GTIN: 4054371137250 |
| |
|
| | |
| 10157535 Zylinderrollenlager NN3009 DTVPSP Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite23 Innen 45 mm Außen 75 mm Breite 23 mm Gewicht 0,362 kg EAN 4054371137250 Rollenreihen zweireihiges Lager Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Toleranzklasse Toleranzklasse SP Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft Käfig Polyamidkäfig Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine
Zylinderrollenlager NN3009 DTVPSP ID 45mm AD 75mm Breite23mm Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NN3009 -D-TVP-SP-XL | Werksnummer: | 10157535 | Länge netto mm: | 0,90 | Breite netto mm: | 0,90 | Höhe netto mm: | 0,34 | Gewicht netto Kg: | 0,362000 | Gewicht brutto Kg: | 0,362000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 190,58* | € 208,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 184,32* | € 208,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,88* | € 208,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 200,4726* | € 220,6626* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 192,28* | € 228,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|