Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2312 K Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 2312 K Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm
NSK 2312 K Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm
NSK 2312 K Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255293
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2312 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
NSK 2312 K Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite46 mm
Innen 60 mm
Außen 130 mm
Breite 46 mm
Gewicht 253 kg
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager 2312 K ID 60mm AD 130mm Breite46mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2312 K
Werksnummer:
10094468
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
2,530000
Gewicht brutto Kg:
2,530000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,95*
ab € 75,20*
€ 92,85*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 75,09*
€ 92,86*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 74,74*
€ 95,56*
5 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 87,59*
€ 107,62*
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,01*
€ 125,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.