Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE KMT16 Mutter Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE KMT16 Mutter Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite32 mm
NKE KMT16 Mutter Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite32 mm
NKE KMT16 Mutter Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255391
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KMT16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
NKE KMT16 Mutter Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite32 mm
Innen 80 mm
Außen 110 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,915 kg
EAN 9008745731983
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Präzisions-Wellenmutter

Mutter KMT16 ID 80mm AD 110mm Breite32mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMT16
Werksnummer:
10108086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,915000
Gewicht brutto Kg:
0,915000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 45,15*
€ 60,83*
5 Tage
65
€ 10,00*
ab € 53,15*
€ 68,18*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 55,09*
€ 70,75*
3 Tage
33
€ 4,30*
ab € 59,57*
€ 79,73*
3 Tage
23
€ 5,45*
ab € 69,34*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.