Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UK217 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UK217 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite46 mm
ZEN UK217 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite46 mm
ZEN UK217 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite46 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255536
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UK217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
ZEN UK217 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite46 mm
Innen 85 mm
Außen 150 mm
Breite 46 mm
Gewicht 2912 kg
Außenring ballig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung Spannhülse
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung

Spannlager UK217 ID 85mm AD 150mm Breite46mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UK217
Werksnummer:
10146763
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
2,912000
Gewicht brutto Kg:
2,912000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 40,87*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 29,94*
€ 40,88*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 31,04*
€ 43,29*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 31,97*
€ 45,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.