| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255555 Herst.-Nr.: 6005 -Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 6005 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 47 mm Breite12 mm Innen 25 mm Außen 47 mm Breite 12 mm Gewicht 0,07 kg EAN 9008745735097 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung einseitige Abdeckung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6005 -Z ID 25mm AD 47mm Breite12mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6005 -Z | Werksnummer: | 10173371 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,62* | € 3,81* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,54* | € 3,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,70* | € 3,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,97* | € 4,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,47* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|