| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255624 Herst.-Nr.: LFR5201-14 -KDD EAN/GTIN: 4012802785425 |
| |
|
| | |
| INA LFR5201-14 KDD INA Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 39,9 mm Breite20,1 mm Innen 12 mm Außen 39,9 mm Breite 20,1 mm Gewicht 0,131 kg EAN 4012802785425 Außenring Profil im Außenring, für eine 14mm Welle Exzenterring ohne Exzenterring Kugelreihen zweireihiges Lager Dichtung beidseitige Abdeckung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle LFR5201-14 KDD INA ID 12mm AD 39,9mm Breite20,1mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LFR5201-14 -KDD | Werksnummer: | 10095033 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,131000 | Gewicht brutto Kg: | 0,131000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,30* | € 32,13* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,27* | € 33,04* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,44* | € 33,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 30,32* | € 43,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,36* | € 43,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|