| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255856 Herst.-Nr.: PAP1212 P10 EAN/GTIN: 4028977656408 |
| |
|
| | |
| PERMAGLIDE PAP1212 P10 Buchse Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 14 mm Breite 12 mm Innen 12 mm Außen 14 mm Breite 12 mm Gewicht 0,004 kg EAN 4028977656408 Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Material Stahl, bleihaltig Temperaturbereich -200 bis +280 °C
Buchse PAP1212 P10 ID 12mm AD 14mm B.12mm PERMAGLIDE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PAP1212 P10 | Werksnummer: | 10123016 | Länge netto mm: | 0,01 | Breite netto mm: | 0,01 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,004000 | Gewicht brutto Kg: | 0,004000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,68* | € 1,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 1,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 0,69* | € 1,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,71* | € 1,11* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,68* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|