| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255920 Herst.-Nr.: KM18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE KM18 Mutter Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 120 mm Breite16 mm Innen 90 mm Außen 120 mm Breite 16 mm Gewicht 0,51 kg EAN 9008745731815 Artikelart Nutmutter Material Standard-Wälzlagerstahl
Mutter KM18 ID 90mm AD 120mm Breite16mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KM18 | Werksnummer: | 10172863 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,510000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mutter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,86* | € 18,95* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,38* | € 18,96* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 13,94* | € 19,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,73* | € 22,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,85* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|