| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976256214 Herst.-Nr.: 23220 -E1-K-TVPB-C3 EAN/GTIN: 4026677828989 |
| |
|
| | |
| FAG 23220 K.E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 Innen 100 mm Außen 180 mm Breite 60,3 mm Gewicht 6,2 kg EAN 4026677828989 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Dichtung keine, offenes Lager Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Käfig Polyamidkäfig Ausführung Standardausführung Bohrung konische Bohrung (1:12) Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 23220 K.E1TVPBC3 ID 100mm AD 180mm Breite60,3mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23220 -E1-K-TVPB-C3 | Werksnummer: | 10102773 | Länge netto mm: | 1,92 | Breite netto mm: | 1,92 | Höhe netto mm: | 0,68 | Gewicht netto Kg: | 6,200000 | Gewicht brutto Kg: | 6,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,85* | € 198,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,01* | € 198,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 180,37* | € 202,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,32* | € 211,58* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,75* | € 221,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|