Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3202 BD2HRSTVH Schrägkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3202 BD2HRSTVH Schrägkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm
FAG 3202 BD2HRSTVH Schrägkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm
FAG 3202 BD2HRSTVH Schrägkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256461
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3202 -BD-2HRS-TVH
EAN/GTIN:
     4012802481211
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
SCHKG 3202 BD2HRSTVH ID 15mm AD 35mm Breite15,9mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3202 -BD-2HRS-TVH
Werksnummer:
10110549
Länge netto mm:
0,44
Breite netto mm:
0,44
Höhe netto mm:
0,18
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SCHKG
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 23,45*
1 Tag
1558
1
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 23,57*
1 Tag
1568
1
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 23,57*
Lager 1955
1558
1
€ 5,99*
ab € 17,80*
€ 24,26*
1
€ 4,95*
ab € 20,701*
€ 26,646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.378,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.