Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K45-59-18 -TV NADELKRANZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K45-59-18 -TV NADELKRANZ
INA K45-59-18 -TV NADELKRANZ
INA K45-59-18 -TV NADELKRANZ
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256503
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K45-59-18 -TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K45-59-18 -TV NADELKRANZ
Innen 45 mm
Außen 59 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,071 kg
EAN 4012802139518
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

INA K45-59-18 -TV NADELKRANZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K45-59-18 -TV
Werksnummer:
10169925
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,74*
€ 14,70*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 15,95*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 17,65*
1
€ 3,19*
ab € 13,34*
€ 18,26*
1
€ 4,95*
ab € 13,5827*
€ 18,6527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.