Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK RA14008 C-CC0 Kreuzrollenlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 156 mm Breite8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK RA14008 C-CC0 Kreuzrollenlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 156 mm Breite8 mm
THK RA14008 C-CC0 Kreuzrollenlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 156 mm Breite8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256601
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     RA14008 C CC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager thk
kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager RA14008 C-CC0 ID 140mm AD 156mm Breite8mm THK Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: einteilig, mit Trennung · Innenring: zweiteilig · Ausführung: für Innenringrotation
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RA14008 C CC0
Werksnummer:
10138471
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kreuzrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 240,60*
€ 299,06*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 297,40*
€ 367,07*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 350,86*
€ 415,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.