Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NN3013 KTN/SPW33 ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NN3013 KTN/SPW33 ZYLINDERROLLENLAGER
SKF NN3013 KTN/SPW33 ZYLINDERROLLENLAGER
SKF NN3013 KTN/SPW33 ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256656
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN3013 KTN/SPW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF NN3013 KTN/SPW33 ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 65 mm
Außen 100 mm
Breite 26 mm
Gewicht 0,663 kg
EAN 7316576611186
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Rollenreihen zweireihiges Lager
Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse SP

SKF NN3013 KTN/SPW33 ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NN3013 KTN/SPW33
Werksnummer:
10118955
Gewicht netto Kg:
0,663000
Gewicht brutto Kg:
0,663000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,03*
€ 468,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.