Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT TB-SPZ100/3 Keilrillenscheibe 6 D. dd 3 Rillen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT TB-SPZ100/3 Keilrillenscheibe 6 D. dd 3 Rillen für
OPTIBELT TB-SPZ100/3 Keilrillenscheibe 6 D. dd 3 Rillen für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256857
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPZ100/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT TB-SPZ100/3 Keilrillenscheibe 6 D. dd 3 Rillen für
Innen 57 mm
Außen 104 mm
Breite 25 mm
Gewicht 116 kg
EAN 4014486250077
Artikelart Vollscheibe
Ausführung 6
Passende Taper-Buchse 1610
Profil 10, SPZ, XPZ, Z
Anzahl der Rillen 3

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 3 Rillen Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 57 mm · Außen: 104 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 1610 · Profil: 10, SPZ, XPZ, Z
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TB-SPZ100/3
Werksnummer:
10163126
Länge netto mm:
1,05
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrillenscheibe
Ausfuehrung:
SPZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.