| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976257082 Herst.-Nr.: MR104 -2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10127492 Rillenkugellager MR104 -2RS Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 10 mm Breite4 mm Innen 4 mm Außen 10 mm Breite 4 mm Gewicht 0,002 kg Kugelreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Material nichtrostender Stahl Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Außenring ohne Flansch/Nut
Rillenkugellager MR104 -2RS ID 4mm AD 10mm Breite4mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | MR104 -2RS | Werksnummer: | 10127492 | Länge netto mm: | 0,10 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 0,76* | € 1,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,80* | € 1,32* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,84* | € 1,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|