Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT TB-SPZ140/1 Keilrillenscheibe 8 D. dd 1 Rillen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT TB-SPZ140/1 Keilrillenscheibe 8 D. dd 1 Rillen für
OPTIBELT TB-SPZ140/1 Keilrillenscheibe 8 D. dd 1 Rillen für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976257108
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPZ140/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT TB-SPZ140/1 Keilrillenscheibe 8 D. dd 1 Rillen für
Innen 57 mm
Außen 144 mm
Breite 25 mm
Gewicht 1672 kg
EAN 4014486250411
Artikelart Vollscheibe
Ausführung 8
Passende Taper-Buchse 1610
Profil 10, SPZ, XPZ, Z
Anzahl der Rillen 1

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 1 Rillen Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 57 mm · Außen: 144 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 1610 · Profil: 10, SPZ, XPZ, Z
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TB-SPZ140/1
Werksnummer:
10163142
Länge netto mm:
1,44
Breite netto mm:
1,44
Höhe netto mm:
0,26
Gewicht netto Kg:
1,672000
Gewicht brutto Kg:
1,672000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrillenscheibe
Ausfuehrung:
SPZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.