Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10161364 Pendelkugellager 2206 K.2RSTV Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10161364 Pendelkugellager 2206 K.2RSTV Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm
10161364 Pendelkugellager 2206 K.2RSTV Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm
10161364 Pendelkugellager 2206 K.2RSTV Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976257343
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     2206 -K-2RS-TV
EAN/GTIN:
     9008745737527
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2206 k 2rs
din 630
10161364 Pendelkugellager 2206 K.2RSTV Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm
Innen 30 mm
Außen 62 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,25 kg
EAN 9008745737527
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Käfig Polyamidkäfig
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung konische Bohrung (1:12)

Pendelkugellager 2206 K.2RSTV ID 30mm AD 62mm Breite20mmSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2206 -K-2RS-TV
Werksnummer:
10161364
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 20,59*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 20,61*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 15,06*
€ 21,13*
7 Tage
70
1
€ 10,00*
ab € 16,64*
€ 23,14*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 19,79*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.