Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA FG65120 EEMSW Laufrolle Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976257378
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     FG65120 EEMSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nad
laufrollen
Laufrolle FG65120 EEMSW ID 65mm AD 120mm Breite42mm NADELLA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FG65120 EEMSW
Werksnummer:
10174189
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002350
Gewicht brutto Kg:
0,002350
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 502,39*
€ 605,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 569,10*
€ 653,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,27*
€ 720,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,08*
€ 671,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,17*
€ 636,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.