Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearbeitung Schlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearbeitung Schlicht
PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearbeitung Schlicht
PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearbeitung Schlicht
PROMAT Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearbeitung Schlicht
Artikel-Nr.:
     1955B-39976258619
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480000097
EAN/GTIN:
     4015448781660
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearb.Schlicht PROMAT zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,8mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 9,7mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 170 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2,3 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,09 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,09 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
eClassID:
21011901
HerstellerNr:
6480000097
Werksnummer:
6480000097
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
CCMT09T308-F UNI
Produktart:
Wendeschneidplatte
Ausfuehrung:
Bearbeitung Schlicht
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
10
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 4,97*
3 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 5,38*
4 Tage
40
10
€ 8,90*
ab € 4,21*
€ 5,41*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 4,19*
€ 5,42*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.