Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2354, Größe 94, Farbe 487-anthrazit-leuchtgelb Bund mit Gürtelschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2354, Größe 94, Farbe 487-anthrazit-leuchtgelb Bund mit Gürtelschl
Rofa Bundhose 2354, Größe 94, Farbe 487-anthrazit-leuchtgelb Bund mit Gürtelschl
Rofa Bundhose 2354, Größe 94, Farbe 487-anthrazit-leuchtgelb Bund mit Gürtelschl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976259217
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652354_94_487-ANTHRAZIT-LEUCHTGELB
EAN/GTIN:
     4057121533500
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa Bundhose 2354, Größe 94, Farbe 487-anthrazit-leuchtgelb Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. 0 Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652354_94_487-ANTHRAZIT-LEUCHTGELB
Werksnummer:
2652354_94_487-ANTHRAZIT-LEUCHTGELB
Profil:
94
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 116,53*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,42*
€ 117,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 123,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.