Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2366, Größe 60, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2366, Größe 60, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen un
Rofa Bundhose 2366, Größe 60, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen un
Rofa Bundhose 2366, Größe 60, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen un
Artikel-Nr.:
     1955B-39976259327
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552366_60_380-GRAPHIT-GRAU
EAN/GTIN:
     4057121490070
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa Bundhose 2366, Größe 60, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. Die ROFA MULTISIX Bundhose bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des Materials sorgt neben optimierten ergonomischen Schnittführung für einen hohen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontrastfarben und Reflexstreifen an den Beinen bestimmt. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Diverse Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und die integrierten Knietaschen für Polster ermöglichen die Knie auch bei stärkeren Beanspruchungen zu schonen. Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1552366_60_380-GRAPHIT-GRAU
Werksnummer:
1552366_60_380-GRAPHIT-GRAU
Profil:
60
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6
Produktart:
Bundhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 125,90*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,12*
€ 126,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 127,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 134,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 138,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.