| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976259369 Herst.-Nr.: 6652351_106_372-LEUCHTORANGE-ANTHRAZIT EAN/GTIN: 4057121569387 |
| |
|
| | |
| Rofa Bundhose 2351, Größe 106, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. 0 Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser , mit FC , 330g/m²; Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6652351_106_372-LEUCHTORANGE-ANTHRAZIT | Werksnummer: | 6652351_106_372-LEUCHTORANGE-ANTHRAZIT | Profil: | 106 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 10 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose rofa 106, arbeitshose orange, rofa arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,26* | € 146,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,44* | € 148,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,80* | € 159,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|