| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976259864 Herst.-Nr.: 922305_106_605-MARINE-GRAU EAN/GTIN: 4057121550224 |
| |
|
| | |
| Rofa Bundhose 2305, Größe 106, Farbe 605-marine-grau Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban® 0 Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige Fasern, ca. 400 g/qm, FR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 922305_106_605-MARINE-GRAU | Werksnummer: | 922305_106_605-MARINE-GRAU | Profil: | 106 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,29* | € 131,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,58* | € 135,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,13* | € 143,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|