Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2351, Größe 106, Farbe 235-leuchtgelb-kornblau Bund mit Gürtelschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2351, Größe 106, Farbe 235-leuchtgelb-kornblau Bund mit Gürtelschl
Rofa Bundhose 2351, Größe 106, Farbe 235-leuchtgelb-kornblau Bund mit Gürtelschl
Rofa Bundhose 2351, Größe 106, Farbe 235-leuchtgelb-kornblau Bund mit Gürtelschl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976259967
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652351_106_235-LEUCHTGELB-KORNBLAU
EAN/GTIN:
     4057121497796
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa Bundhose 2351, Größe 106, Farbe 235-leuchtgelb-kornblau Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. 0 Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652351_106_235-LEUCHTGELB-KORNBLAU
Werksnummer:
2652351_106_235-LEUCHTGELB-KORNBLAU
Profil:
106
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
10
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 131,50*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,55*
€ 132,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 138,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.