Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 2380, Größe 98, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Stehkragen, vordere M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 2380, Größe 98, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Stehkragen, vordere M
Rofa Jacke 2380, Größe 98, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Stehkragen, vordere M
Rofa Jacke 2380, Größe 98, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Stehkragen, vordere M
Artikel-Nr.:
     1955B-39976260069
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652380_98_242-LEUCHTORANGE-KORNBLAU
EAN/GTIN:
     4057121570734
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Rofa Jacke 2380, Größe 98, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen. 0 Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser , mit FC , 330g/m²; Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6652380_98_242-LEUCHTORANGE-KORNBLAU
Werksnummer:
6652380_98_242-LEUCHTORANGE-KORNBLAU
Profil:
98
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,99*
€ 163,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,18*
€ 164,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,92*
€ 178,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.