Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengasschlauch Länge 30 m Innen-D. 6 / 9 mm Wandstärke 5 / 3,5 mm blau /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengasschlauch Länge 30 m Innen-D. 6 / 9 mm Wandstärke 5 / 3,5 mm blau /
Autogengasschlauch Länge 30 m Innen-D. 6 / 9 mm Wandstärke 5 / 3,5 mm blau /
Artikel-Nr.:
     1955B-39976262452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000153279
EAN/GTIN:
     k.A.
"Autogengasschlauch L.30m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 559 Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4"" RH Acetylenschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8"" LH Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau / rot"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1000153279
Werksnummer:
1000153279
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
245,00
Gewicht netto Kg:
14,430000
Gewicht brutto Kg:
14,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Länge 30 m Innen-Ø 6 / 9 mm
Produktart:
Autogengasschlauch
Ausfuehrung:
blau / rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.