Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengasschlauch 6 / 9x5 / 3,5mm 1/4Zoll RH / 3/8Zoll LH 20 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengasschlauch 6 / 9x5 / 3,5mm 1/4Zoll RH / 3/8Zoll LH 20 Meter
Autogengasschlauch 6 / 9x5 / 3,5mm 1/4Zoll RH / 3/8Zoll LH 20 Meter
Artikel-Nr.:
     1955B-39976262470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000153298
EAN/GTIN:
     k.A.
"Autogengasschlauch 6/9x5/3,5mm 1/4Zoll RH/3/8Zoll LH mont.m.Schlauchordner L.20m komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 16436 Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4"" RH Propanschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8"" LH Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: komplett mit Anschlüssen · Farbe: blau / orange · Ausführung: montiert mit Schlauchordner"
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1000153298
Werksnummer:
1000153298
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
9,750000
Gewicht brutto Kg:
9,750000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 / 9x5 / 3,5mm
Produktart:
Autogengasschlauch
Ausfuehrung:
montiert mit Schlauchordner Länge 20 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.