Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam Norit 6451068 Gr.4XL Herren Shorts schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6451068 Gr.4XL Herren Shorts schiefer/schwarz
Planam Norit 6451068 Gr.4XL Herren Shorts schiefer/schwarz
Planam Norit 6451068 Gr.4XL Herren Shorts schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976266387
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6451068
EAN/GTIN:
     4030913965222
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Planam Norit 6451068 Gr.4XL Herren Shorts schiefer/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6451068
Werksnummer:
6451068
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Shorts
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,54*
€ 26,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,49*
€ 26,79*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,66*
€ 27,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 27,83*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,43*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6451040
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6452040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
6453040
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
6454040
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6455040
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
6456040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6457040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
6458040
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
6459040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6450060
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
6451044
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
6451048
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
6451052
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6451056
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
6451060
ab € 17,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.