| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976266682 Herst.-Nr.: 2325057 EAN/GTIN: 4030913959665 |
| |
|
| | |
| Planam Highline 2325057 Gr.57 Bundhose grün/schwarz/rot Genießen Sie hohe Bewegungsfreiheit und reichlich Stauraum. Die Highline Bundhose sitzt perfekt und sorgt dafür, dass Sie wichtige Arbeitswerkzeuge schnell griff bereit haben.Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.Farben kornblau/marine/zink, schiefer/schwarz/rot und schwarz/schiefer/zink zusätzlich in 51 bis 69 erhältlichZusatzinformationSortimente HighlineFarbe grün/schwarz/rotArtikelgruppe 2325Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen Handytasche und doppelte Maßstabtasche Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Gummizug im Bund hinten Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen 2 Gesäßtaschen mit Patten Reißverschluss im Hosenschlitz Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2325057 | Werksnummer: | 2325057 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,55* | € 24,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,15* | € 24,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,93* | € 24,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,05* | € 25,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,30* | € 26,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|