Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6466048 Gr.M Damen Shorts zink/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6466048 Gr.M Damen Shorts zink/schwarz
Planam Norit 6466048 Gr.M Damen Shorts zink/schwarz
Planam Norit 6466048 Gr.M Damen Shorts zink/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976266751
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6466048
EAN/GTIN:
     4030913966250
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Planam Norit 6466048 Gr.M Damen Shorts zink/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6466048
Werksnummer:
6466048
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Shorts
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,63*
€ 24,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,18*
€ 24,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 24,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 24,87*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6460040
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
6461040
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
6462040
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
6463040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6464040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6465040
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
6466040
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
6466044
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
6466052
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6466056
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
6466060
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
6466064
ab € 17,21*
Ähnlich
Planam
6466068
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
6467040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6468040
ab € 16,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.