Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976269657 Herst.-Nr.: 6000643444 EAN/GTIN: 4005176525018 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie EUROCUBE Ausldg 171mm su-st Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000643444 | Werksnummer: | 6000643444 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 2,005000 | Gewicht brutto Kg: | 2,005000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-Waschtischbatterie | Ausfuehrung: | supersteel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 255,51* | € 301,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,68* | € 302,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 249,24* | € 303,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 261,19* | € 317,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,30* | € 319,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|