Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976269685 Herst.-Nr.: 6000643472 EAN/GTIN: 4005176525025 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie EUROCUBE Ausldg 231mm su-st Wandmontage, für UP-Einbaukörper, Long-Life Shine Oberfläche, AquaGuide verstellbarer Mousseur, Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000643472 | Werksnummer: | 6000643472 | Länge netto mm: | 345,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 1,835000 | Gewicht brutto Kg: | 1,835000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-Waschtischbatterie | Ausfuehrung: | supersteel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 267,61* | € 314,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 263,37* | € 314,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,73* | € 315,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 273,82* | € 331,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,89* | € 333,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|