Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976269702 Herst.-Nr.: 6000643489 EAN/GTIN: 4005176585708 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS ha graph gebü für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel au Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000643489 | Werksnummer: | 6000643489 | Länge netto mm: | 245,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 1,525000 | Gewicht brutto Kg: | 1,525000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Brausebatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 201,80* | € 247,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,54* | € 253,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 216,87* | € 266,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,33* | € 268,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,75* | € 270,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|