Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24094AL0 Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 24094AL0 Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung ha graph gebü
GROHE 24094AL0 Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung ha graph gebü
GROHE 24094AL0 Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung ha graph gebü
Artikel-Nr.:
     1955B-39976269714
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     6000643501
EAN/GTIN:
     4005176585593
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung ha graph gebü für Rapido SmartBox · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000643501
Werksnummer:
6000643501
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,995000
Gewicht brutto Kg:
1,995000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhandbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 244,36*
€ 293,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,89*
€ 294,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,16*
€ 294,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 249,03*
€ 309,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,91*
€ 310,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,68*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 67,00*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.