Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976269741 Herst.-Nr.: 6000643528 EAN/GTIN: 4005176585654 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie PLUS Ausldg 147mm ha graph gebü für Universal-Einbaukörper · Wandmontage · Metallrosetten · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · A Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000643528 | Werksnummer: | 6000643528 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 1,710000 | Gewicht brutto Kg: | 1,710000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-Waschtischbatterie | Ausfuehrung: | hard graphite gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,97* | € 314,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,81* | € 315,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,88* | € 321,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 277,85* | € 338,84* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,76* | € 341,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|