| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976270014 Herst.-Nr.: 6000643802 EAN/GTIN: 4005176529436 |
|
|
| | |
| Grohe Umstellung 46920 supersteel für Essence Einhand-Wannenbatterie · Wandmontage · inkl. Umstellknopf · Long-Life Shine Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000643802 | Werksnummer: | 6000643802 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umstellung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,14* | € 64,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 50,36* | € 64,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,46* | € 66,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,27* | € 81,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,77* | € 81,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|