| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976270024 Herst.-Nr.: 6000643812 EAN/GTIN: 4005176488375 |
| |
|
| | |
| Grohe Umstellung 48444 nickel gebürstet für UP-Einhandmischer Wanne, 25 mm, inkl. Umstellknopf, Long-Life Shine Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000643812 | Werksnummer: | 6000643812 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,184000 | Gewicht brutto Kg: | 0,184000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umstellung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,41* | € 139,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 112,71* | € 140,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,98* | € 143,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 141,49* | € 177,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,38* | € 180,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|