Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER F2721 Sechskantschneidmutter DIN 382 33.25 HSS CLASS A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER F2721 Sechskantschneidmutter DIN 382 33.25 HSS CLASS A
DORMER F2721 Sechskantschneidmutter DIN 382 33.25 HSS CLASS A
DORMER F2721 Sechskantschneidmutter DIN 382 33.25 HSS CLASS A
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278405
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665288
EAN/GTIN:
     7320760217375
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen G-British standard pipe fastening-G seriesx11 HSS CLASS A Rechts DO Sechskantschneideisen · Britisches Standardrohrgewinde G 1? mit 11 Gängen / Inch und A Toleranz · Abmessungen nach DIN 382 Standard mit 60mm Breite über flach und 18mm Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 18· Schlüsselweite: 60· Beschichtung: Unbeschichtet· Gewindegröße (TDZ): 1"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665288
Werksnummer:
8000665288
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
G - British standard pipe fastening - G
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
CLASS A Rechts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 170,97*
€ 184,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 174,42*
€ 210,04*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 174,42*
€ 211,06*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 212,02*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 172,81*
€ 214,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.