Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976278415 Herst.-Nr.: 8000665298 EAN/GTIN: 7320760205310 |
| |
|
| | |
| Schneideisen M-Metric coarse 10x1.5mm HSS Rechts DORMER Einstellbares geschlitztes Schneideisen · ISO-Metrisches Gewinde M10 mit 1.50 mm Steigung · um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren · können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden · bis zu einem Maximum von ungefähr 0.15mm · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 1.5/16? Außendurchmesser und 7/16? Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11.11· Beschichtung: Unbeschichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000665298 | Werksnummer: | 8000665298 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M - Metric coarse 10 x 1.5 mm | Produktart: | Schneideisen | Ausfuehrung: | Rechts |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,67* | € 47,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,94* | € 47,79* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 38,97* | € 51,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|